Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL6X18EF
Spartex:VSTF6X18PFISO
Rubix:3652509
Hersteller:102342.00000.0060.018
EAN:4051426024060


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M6X18 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 6X18 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
18 mm