ISO2342 M5X30 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL5X30EFZ
Spartex:VSTF5X30PFZISO
Rubix:3652555
Hersteller:102342.00100.0050.030
EAN:4051426601247


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M5X30 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
5X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,01 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm