Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL5X20EF
Spartex:VSTF5X20PFISO
Rubix:3652503
Hersteller:102342.00000.0050.020
EAN:4051426023988


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M5X20 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzkopfschraube 5X20 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm