Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL5X18EF
Spartex:VSTF5X18PFISO
Rubix:3652502
Hersteller:102342.00000.0050.018
EAN:4051426023971


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M5X18 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzkopfschraube 5X18 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
18 mm