ISO2342 M4X25 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL4X25EFZ
Spartex:VSTF4X25PFZISO
Rubix:3652548
Hersteller:102342.00100.0040.025
EAN:4051426601155


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M4X25 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
4X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm