Stellschraube Spartex VSTF12X20PFZISO, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 20 mm | Norm: ISO 2342
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF12X20PFZISO
Rubix:3652533
Hersteller:102342.00000.0120.020
EAN:4051426024381


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M12X20 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 12X20 - verzinkter Stahl ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,57 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm