Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL10X35EF
Spartex:VSTF10X35PFZISO
Rubix:3652529
Hersteller:102342.00000.0100.035
EAN:4051426024312


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M10X35 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzkopfschraube 10X35 - verzinkter Stahl ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,96 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
24,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm