Referenzen
Spartex:VTFF8X70EFISO
Rubix:3636256
Hersteller:002009.04000.0080.070
EAN:4051426675330

Produktdetails : ISO2009 M8X70 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X70 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
