Referenzen
Spartex:VTFF8X55EFISO
Rubix:3636254
Hersteller:002009.04000.0080.055
EAN:4051426675316

Produktdetails : ISO2009 M8X55 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X55 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
