Referenzen
Spartex:VTFF8X16EFPAISO
Rubix:3636611
Hersteller:002009.80000.0080.016
EAN:4051426686152

Produktdetails : ISO2009 M8X16 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X16 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
49,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
