Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTFF6X80EFZISO/100, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 963 / ISO 2009
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFF6X80EFZISO/100
Rubix:3636423
Hersteller:002009.04100.9060.080
EAN:4051426680501


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : ISO2009 M6X80 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
6X80
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | iso 2009 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,58 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m6