Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X60EFLT/100
Spartex:VTFF6X60EFLTISO/100
Rubix:3636556
Hersteller:002009.70000.9060.060
EAN:4051426685353

Produktdetails : ISO2009 M6X60 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X60 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
64,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
