Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X30EFLT/200
Spartex:VTFF6X30EFLTISO/200
Rubix:3636551
Hersteller:002009.70000.9060.030
EAN:4051426685100

Produktdetails : ISO2009 M6X30 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X30 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =200St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
75,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
