ISO2009 M6X25 MS K Senkschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTFF6X25EFLTISO/200
Rubix:3636550
Hersteller:002009.70000.9060.025
EAN:4051426685094
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO2009 M6X25 MS K Senkschraube mit Schlitz


Senkkopfschraube mit Schlitz 6X25 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 2009
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
46,96 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6