Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X16EFPA
Spartex:VTFF6X16EFPAISO
Rubix:3636607
Hersteller:002009.80000.0060.016
EAN:4051426686114

Produktdetails : ISO2009 M6X16 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X16 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
