Referenzen
Spartex:VTFF4X12EFLTISO
Rubix:3636485
Hersteller:002009.70000.0040.012
EAN:4051426684646

Produktdetails : ISO2009 M4X12 MS Senkschraube mit Schlitz
Schlitzsenkopfschraube 4X12 - Messing ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
73,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
