Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF3X30EF4
Spartex:VTFF3X30EFISO
Rubix:3636198
Hersteller:002009.04000.0030.030
EAN:4051426674050

Produktdetails : ISO2009 M3X30 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 3X30 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
57,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
