Referenzen
Spartex:VTFF2X8EFZISO/200
Rubix:3636365
Hersteller:002009.04100.9020.008
EAN:4051426677709


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2009 M2X8 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
2X8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2