Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2,5X5EF4Z/200
Spartex:VTFF2,5X5EFZISO/200
Rubix:3636371
Hersteller:002009.04100.9025.005
EAN:4051426677822


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M2.5X5 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
2,5X5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5