Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2,5X4EF4Z
Spartex:VTFF2,5X4EFZISO
Rubix:3636306
Hersteller:002009.04100.0025.004
EAN:4051426677792


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M2.5X4 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
2,5X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5