Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF16X50EFLT/25
Spartex:VTFF16X50EFLTISO/25
Rubix:3636584
Hersteller:002009.70000.9160.050
EAN:4051426685742

Produktdetails : ISO2009 M16X50 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 16X50 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =25p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,91 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
154,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M16
