Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF12X60EF4
Spartex:VTFF12X60EFISO
Rubix:3673720
Hersteller:002009.04000.0120.060
EAN:4051426675606

Produktdetails : ISO2009 M12X60 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 12X60 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M12
