Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF10X90EF4
Spartex:VTFF10X90EFISO
Rubix:3636270
Hersteller:002009.04000.0100.090
EAN:4051426675507

Produktdetails : ISO2009 M10X90 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 10X90 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
62,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M10
