Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF10X45EF4
Spartex:VTFF10X45EFISO
Rubix:3636265
Hersteller:002009.04000.0100.045
EAN:4051426675422

Produktdetails : ISO2009 M10X45 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 10X45 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M10
