Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF8X10EF4Z/100
Spartex:VMTCLF8X10EFZISO/100
Rubix:3635959
Hersteller:001580.04100.9080.010
EAN:4051426015297


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M8X10 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
8X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm