Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF6X30EF4Z/200
Spartex:VMTCLF6X30EFZISO/200
Rubix:3635953
Hersteller:001580.04100.9060.030
EAN:4051426015228


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M6X30 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
6X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm