Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF5X35EF4Z/200
Spartex:VMTCLF5X35EFZISO/200
Rubix:3635942
Hersteller:001580.04100.9050.035
EAN:4051426015112


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M5X35 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
5X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm