ISO1580 M5X10 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTCLF5X10EF4Z
Spartex:VMTCLF5X10EFZISO
Rubix:3635890
Hersteller:001580.04100.0050.010
EAN:4051426014580
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 1580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1580 M5X10 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz


5X10

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 1580
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklasse4,8
Gewindedurchmesser5 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
36,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
43,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch