Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X12EFLT/200
Spartex:VMTCLF4X12EFLTISO/200
Rubix:3635980
Hersteller:001580.70000.9040.012
EAN:4051426015723

Produktdetails : ISO1580 M4X12 MS Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X12 - Messing ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
