Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X10EF4Z/200
Spartex:VMTCLF4X10EFZISO/200
Rubix:3635923
Hersteller:001580.04100.9040.010
EAN:4051426014924


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M4X10 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
4X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm