Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X10EFPPA
Spartex:VMTCLF4X10EFPAISO
Rubix:3635998
Hersteller:001580.80000.0040.010
EAN:4051426015457

Produktdetails : ISO1580 M4X10 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X10 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
