Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X45EFLT/100
Spartex:VTCF8X45LTISO/100
Rubix:3634853
Hersteller:001207.70000.9080.045
EAN:4043952997604

Produktdetails : ISO1207 M8X45 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X45 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
74,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
