Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X16EFPAP
Spartex:VTCF8X16PAISO
Rubix:2001010
Hersteller:001207.80000.0080.016
EAN:4043952996270

Produktdetails : ISO1207 M8X16 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X16 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
