Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X100EFZ4/100
Spartex:VTCF6X100ZISO/100
Rubix:3634712
Hersteller:001207.04100.9060.100
EAN:4043952994078


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M6X100 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
6X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,94 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6