Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X4EFZ4
Spartex:VTCF4X4ZISO
Rubix:3634574
Hersteller:001207.04100.0040.004
EAN:4043952992081


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M4X4 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
4X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
65,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4