Referenzen
Spartex:VTCF4X30LTISO
Rubix:3634768
Hersteller:001207.70000.0040.030
EAN:4043952996515


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : ISO1207 M4X30 MS Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 4X30 - Messing ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
148,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4