Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X30EF4
Spartex:VTCF4X30ISO
Rubix:3634466
Hersteller:001207.04000.0040.030
EAN:4043952990483

Produktdetails : ISO1207 M4X30 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 4X30 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
