Referenzen
Spartex:VTCF3X8NCKISO
Rubix:3634739
Hersteller:001207.04600.0030.008
EAN:4043952994528


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Nickel |
Produktdetails : ISO1207 M3X8 4.8 NI Zylinderschraube mit Schlitz
3X8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Nickel |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
69,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3