Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3X6EFPAP
Spartex:VTCF3X6PAISO
Rubix:3634905
Hersteller:001207.80000.0030.006
EAN:4043952995853

Produktdetails : ISO1207 M3X6 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 3X6 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
