Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3X5EF4
Spartex:VTCF3X5ISO
Rubix:3634442
Hersteller:001207.04000.0030.005
EAN:4043952990049

Produktdetails : ISO1207 M3X5 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 3X5 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
24,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
