Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3X25EF4
Spartex:VTCF3X25ISO
Rubix:3634451
Hersteller:001207.04000.0030.025
EAN:4043952990131

Produktdetails : ISO1207 M3X25 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 3X25 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
31,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
