Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3X16EF4
Spartex:VTCF3X16ISO
Rubix:3634447
Hersteller:001207.04000.0030.016
EAN:4043952990094

Produktdetails : ISO1207 M3X16 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 3X16 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
35,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
