Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2X6EFZ4/200
Spartex:VTCF2X6ZISO/200
Rubix:3634639
Hersteller:001207.04100.9020.006
EAN:4043952992821


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M2X6 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
2X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2