Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2,5X6EFZ4/200
Spartex:VTCF2,5X6ZISO/200
Rubix:3634648
Hersteller:001207.04100.9025.006
EAN:4043952992937


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M2.5X6 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
2,5X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5