Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF1X4EFLTBT
Spartex:VTCF1X4LTBTISO
Rubix:3634866
Hersteller:001207.70004.0010.004
EAN:4043952997758

Produktdetails : ISO1207 M1X4 MS BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 1X4 - Rohmessing gedreht ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,59 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1
