ISO1207 M10X40 MS K Zylinderschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTCF10X40EFLT/100
Spartex:VTCF10X40LTISO/100
Rubix:3634861
Hersteller:001207.70000.9100.040
EAN:4043952997680
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 1207
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1207 M10X40 MS K Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderkopfschraube mit Schlitz 10X40 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =100p

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 1207
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindedurchmesser10 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
177,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
211,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M10