Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF1,4X3EFLTBT
Spartex:VTCF1,4X3LTBTISO
Rubix:3634871
Hersteller:001207.70004.0014.003
EAN:4043952997888

Produktdetails : ISO1207 M1.4X3 MS BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 1,4X3 - Messing roh gedreht ISO 1207 (DIN84).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1,4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
3 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,4
