ISO1207 M1.2X10 STAHL BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCF1,2X10ISO
Rubix:3634404
Hersteller:001207.00004.0012.010
EAN:4043952989456


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M1.2X10 STAHL BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 1,2X10 - Stahl roh ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1,2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,58 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M1,2