Referenzen
Spartex:FHC4X16PF8ISO/100
Rubix:3649634
Hersteller:010642.08000.9040.016
EAN:4043952605219

Produktdetails : ISO10642 M4X16 08.8 K Senkschraube mit Innensechskant
Senkkopfschraube HC 4X16 mit Teilgewinde - SW2,5 Stahl 8.8 ISO 10642 Gehäuse = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
