DIN965 M3X16 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH3X16EF4Z/200
Rubix:3634082
Hersteller:000965.04107.9030.016
EAN:4043952334614


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M3X16 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
3X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
2,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm